Justerbare gafler: Ja , Justerbar håndtakshøyde: 48 " , Justerbare ben: Ja , Bakhjul Dia.: 6" , Bakhjulsbredde: 2" , Farge: Svart, Gul , Kabeltype: Elektrisk trådløs , Drive Caster Dia.: 10 " , Drivhjulsbredde: 4" , Gaffellengde: 42 " , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , Bredde på hjul foran: 3" , HP: 2 hk Inkluderer: batterilader , Benbredde: 4" , Vektgrense: 2200 lbs. , Last ned hjulmateriale: Poly på stål , Materiale: Stål , Maks. Bredde mellom gafler: 26.75 " , Maks. Bredde mellom bena: 50 " , Antall bakhjul: 1 , Antall hjul: 4 , Antall fremre hjul: 2 , Antall bakhjul: 1 , Drift ved full lading: 3 til 4 timer. , Drift ved full opplading ved periodisk bruk: 8 timer. , Fase: 1 , Strømkilde: (2)12V DC , Bakre hjulmateriale: Poly på stål , Ensartet kapasitet ved 0" til 62": 2200 lbs. , Spenning: 24V