VESTIL SNM3-43-AA Stabler drevet løft/driv justerbar gaffel, 43 tommer størrelse, 3000 Lb. Kapasitet | AG7YYV

VESTIL SNM3-43-AA stabler drevet løft/drev justerbar gaffel, 43 tommer størrelse, 3000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7YYV Modell: SNM3-43-AA

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

149 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Justerbare gaflerJa
Justerbar håndtakshøyde48 "
Justerbare benJa
Tilbake Caster Dia.6"
Bakhjulsbredde2"
Batteri78 til 85 Ah
batteri~~POS=TRUNC11
Kapasitet3,000 lbs.
FARGESvart, Gul
LedningstypeElektrisk trådløs
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran3"
Håndtak Dia.1 5 / 16 "
Høyde63.25 "
HP2 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde67 "
Løftehøyde Maks.43 "
Lastekapasitet3000 lbs.
Last trinsematerialePoly på stål
Senket høyde2 1 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand40.12 "
Maks. Bredde mellom gafler26.75 "
Maks. Bredde mellom bena50 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde2.13 "
Min. Bredde mellom gafler8.3 "
Min. Bredde mellom bena40.13 "
Motorkraft1 kW
Motorkraft1kW, 2KW
Motoreffekt kW1 kW
Motor Type2.0 KW
Antall bakhjul1
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul1
Drift med full ladning3 til 4 timer.
Drift ved full opplading ved periodisk bruk8 timer.
Fase1
Strømkilde(2)12V DC
Hevet høyde43 "
Bakhjul Dia.40.12 "
Materiale på hjul bakPoly på stål
StilJusterbare gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og sklir)
Spenning24V
Bredde57 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 517.5
Skipets høyde (cm)160.66
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)144.78
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Løftehøydebatteri~~POS=TRUNCGaffelbreddeMin. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom benaMotorkraftStilEnsartet kapasitet på 62" til 90"Pris
VESTIL SNM15-62-AA Stabler drevet løft/driv justerbar gaffel, 62 tommer størrelse, 1500 Lb. Kapasitet | AG7YYT SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1kW, 2KWJusterbare gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og sklir)-120 515 NOK
RFQ
VESTIL SNM15-62-FF-27 Stablerdrevet løfte-/drivgaffel, 62 tommers størrelse, 1500 Lb. Kapasitet | AG7YYU SNM15-62-FF-273.38 "85.9 "26.75 "26.75 "1kW, 2KWFaste gafler over faste støtteben (fungerer bare med glider)-113 512 NOK
RFQ
VESTIL SNM3-43-FF-21 Stabler drevet løft/drev 21 tommers gaffel, 43 tommers størrelse, 3000 Lb. Kapasitet | AG7YYW SNM3-43-FF-213.38 "115.9 "21 "21 "1kW, 2KWFaste gafler over faste støtteben (fungerer bare med glider)-145 457 NOK
VESTIL SNM3-43-FF-27 Stabler drevet løft/drev 27 tommers gaffel, 43 tommers størrelse, 3000 Lb. Kapasitet | AG7YYX SNM3-43-FF-273.38 "115.9 "26.75 "26.75 "-Faste gafler over faste støtteben (fungerer bare med glider)-142 307 NOK
VESTIL SNM-62-AA Stacker Smal Mast Power Drive Justerbar 62 Tommer Størrelse | AG7ÅÅÅ SNM-62-AA--8.3 "--1kW, 2KWJusterbare gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og sklir)-142 693 NOK
RFQ
VESTIL SNM-62-FA stablerdrevet løfte-/drivgaffel, 62 tommers justerbar ben | AG7YYZ SNM-62-FA--26 3 / 4 "--1kW, 2KWFaste gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og skisser)-142 265 NOK
RFQ
VESTIL SNM-62-FF-21 stablerdrevet løft/drev, 21 tommers fast gaffel, 62 tommers størrelse | AG7YZA SNM-62-FF-21--21 "--1kW, 2KWFaste gafler over faste støtteben (fungerer bare med glider)-137 968 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SNM3-43-AA stabler drevet løft/drev justerbar gaffel, 43 tommer størrelse, 3000 Lb. Kapasitet
149 694 NOK / enhet