VESTIL SNM-90-FF-27 Stacker Powered Lift/Drive, 27 Inch Fixed Fork, 90 Inch Size | AG7YZD

VESTIL SNM-90-FF-27 stablerdrevet løft/drev, 27 tommers fast gaffel, 90 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7YZD Modell: SNM-90-FF-27

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

155 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Batteri78 til 85 Ah
batteri~~POS=TRUNC11
Kapasitet2200 lbs.
FARGESvart, Gul
LedningstypeElektrisk trådløs
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde5.9 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3.15 "
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde64 "
HP2 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde68.5 "
Løftehøyde Maks.90 "
Lastekapasitet2200 lbs.
Last trinsematerialePoly på stål
Senket høyde3 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand40.12 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde3.38 "
Min. Bredde mellom gafler26.75 "
Min. Bredde mellom bena26.75 "
Motorkraft1 kW
Motorkraft1kW, 2KW
Motoreffekt kW1 kW
Motor Type2.0 KW
Antall hjul4
Drift med full ladning3 til 4 timer.
Drift ved full opplading ved periodisk bruk8 timer.
Fase1
Strømkilde(2)12V DC
Hevet høyde90 "
Bakhjul Dia.10 "
Materiale på hjul bakPoly på stål
StilFaste gafler over faste støtteben (fungerer bare med glider)
Ensartet kapasitet på 0" til 62"2200 lbs.
Ensartet kapasitet på 62" til 90"1500 lbs.
Spenning24V
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 500.4
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)173.99
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Løftehøydebatteri~~POS=TRUNCGaffelbreddeMin. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom benaMotorkraftStilEnsartet kapasitet på 62" til 90"Pris
VESTIL SNM15-62-AA Stabler drevet løft/driv justerbar gaffel, 62 tommer størrelse, 1500 Lb. Kapasitet | AG7YYT SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1kW, 2KWJusterbare gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og sklir)-120 515 NOK
RFQ
VESTIL SNM15-62-FF-27 Stablerdrevet løfte-/drivgaffel, 62 tommers størrelse, 1500 Lb. Kapasitet | AG7YYU SNM15-62-FF-273.38 "85.9 "26.75 "26.75 "1kW, 2KWFaste gafler over faste støtteben (fungerer bare med glider)-113 512 NOK
RFQ
VESTIL SNM3-43-AA Stabler drevet løft/driv justerbar gaffel, 43 tommer størrelse, 3000 Lb. Kapasitet | AG7YYV SNM3-43-AA2.13 "114"8.3 "40.13 "1kW, 2KWJusterbare gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og sklir)-149 694 NOK
VESTIL SNM3-43-FF-21 Stabler drevet løft/drev 21 tommers gaffel, 43 tommers størrelse, 3000 Lb. Kapasitet | AG7YYW SNM3-43-FF-213.38 "115.9 "21 "21 "1kW, 2KWFaste gafler over faste støtteben (fungerer bare med glider)-145 457 NOK
VESTIL SNM3-43-FF-27 Stabler drevet løft/drev 27 tommers gaffel, 43 tommers størrelse, 3000 Lb. Kapasitet | AG7YYX SNM3-43-FF-273.38 "115.9 "26.75 "26.75 "-Faste gafler over faste støtteben (fungerer bare med glider)-142 307 NOK
VESTIL SNM-62-AA Stacker Smal Mast Power Drive Justerbar 62 Tommer Størrelse | AG7ÅÅÅ SNM-62-AA--8.3 "--1kW, 2KWJusterbare gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og sklir)-142 693 NOK
RFQ
VESTIL SNM-62-FA stablerdrevet løfte-/drivgaffel, 62 tommers justerbar ben | AG7YYZ SNM-62-FA--26 3 / 4 "--1kW, 2KWFaste gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og skisser)-142 265 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SNM-90-FF-27 stablerdrevet løft/drev, 27 tommers fast gaffel, 90 tommers størrelse
155 680 NOK / enhet