VESTIL SNM-90-AA stabler Smal mastdrevet stasjon, justerbar 90 tommers størrelse | AG7YZC

VESTIL SNM-90-AA stabler med smal mast drevet stasjon, justerbar 90 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7YZC Modell: SNM-90-AA

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

167 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
Batteri78 til 85 Ah
batteri~~POS=TRUNC11
Kapasitet2,500 lbs.
FARGESvart, Gul
LedningstypeElektrisk trådløs
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde64 "
HP2 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde68.5 "
Løftehøyde Maks.90 "
Lastekapasitet2500 kg
Last trinsematerialePoly på stål
Senket høyde2 1 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand40.12 "
Maks. Bredde mellom bena50 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde2.13 "
Min. Bredde mellom gafler26.75 "
Min. Bredde mellom bena40.13 "
Motorkraft1 kW
Motorkraft1kW, 2KW
Motoreffekt kW1 kW
Motor Type2.0 KW
Antall hjul4
Drift med full ladning3 til 4 timer.
Drift ved full opplading ved periodisk bruk8 timer.
Fase1
Strømkilde(2)12V DC
Hevet høyde90 "
Bakhjul Dia.10 "
Materiale på hjul bakPoly på stål
StilJusterbare gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og sklir)
Ensartet kapasitet på 62" til 90"2000 lbs.
Spenning24V
Bredde58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 600.3
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)173.99
Skipets bredde (cm)147.32
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Løftehøydebatteri~~POS=TRUNCGaffelbreddeMin. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom benaMotorkraftStilEnsartet kapasitet på 62" til 90"Pris
VESTIL SNM15-62-AA Stabler drevet løft/driv justerbar gaffel, 62 tommer størrelse, 1500 Lb. Kapasitet | AG7YYT SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1kW, 2KWJusterbare gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og sklir)-120 515 NOK
RFQ
VESTIL SNM15-62-FF-27 Stablerdrevet løfte-/drivgaffel, 62 tommers størrelse, 1500 Lb. Kapasitet | AG7YYU SNM15-62-FF-273.38 "85.9 "26.75 "26.75 "1kW, 2KWFaste gafler over faste støtteben (fungerer bare med glider)-113 512 NOK
RFQ
VESTIL SNM3-43-AA Stabler drevet løft/driv justerbar gaffel, 43 tommer størrelse, 3000 Lb. Kapasitet | AG7YYV SNM3-43-AA2.13 "114"8.3 "40.13 "1kW, 2KWJusterbare gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og sklir)-149 694 NOK
VESTIL SNM3-43-FF-21 Stabler drevet løft/drev 21 tommers gaffel, 43 tommers størrelse, 3000 Lb. Kapasitet | AG7YYW SNM3-43-FF-213.38 "115.9 "21 "21 "1kW, 2KWFaste gafler over faste støtteben (fungerer bare med glider)-145 457 NOK
VESTIL SNM3-43-FF-27 Stabler drevet løft/drev 27 tommers gaffel, 43 tommers størrelse, 3000 Lb. Kapasitet | AG7YYX SNM3-43-FF-273.38 "115.9 "26.75 "26.75 "-Faste gafler over faste støtteben (fungerer bare med glider)-142 307 NOK
VESTIL SNM-62-AA Stacker Smal Mast Power Drive Justerbar 62 Tommer Størrelse | AG7ÅÅÅ SNM-62-AA--8.3 "--1kW, 2KWJusterbare gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og sklir)-142 693 NOK
RFQ
VESTIL SNM-62-FA stablerdrevet løfte-/drivgaffel, 62 tommers justerbar ben | AG7YYZ SNM-62-FA--26 3 / 4 "--1kW, 2KWFaste gafler, justerbare støtteben (fungerer med paller og skisser)-142 265 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SNM-90-AA stabler med smal mast drevet stasjon, justerbar 90 tommers størrelse
167 835 NOK / enhet