CONGRESS DRIVES Faststøpt støpt Zamak 3 variabelt kileremskive, antall spor: 1


filtre
Hulltype: Fast boring , Hylse nødvendig: none , Konstruksjon: solid , Keyway Størrelse: 0.187 "x 0.093" , Materiale: Støpt Zamak 3 , Antall riller: 1 , Settskrue inkludert: Ja
StilModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passer til Shaft Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
VP325X062KW
2.1 "til 3.1"2.1 "til 3.1"2.4 "til 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "388NOK
A
VP325X050
2.1 "til 3.1"2.1 "til 3.1"2.4 "til 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "388NOK
A
VP350X062KW
2.4 "til 3.4"2.4 "til 3.4"2.9 "til 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "422NOK
A
VP350X050
2.4 "til 3.4"2.4 "til 3.4"2.9 "til 3.5"1 / 2 "1 / 2 "3.5 "422NOK
A
VP375X050
2.6 "til 3.6"2.6 "til 3.6"3.1 "til 3.7"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "463NOK
A
VP400X062KW
2.9 "til 3.9"2.9 "til 3.9"3.2 "til 4"5 / 8 "5 / 8 "4"859NOK
A
VP400X050
2.9 "til 3.9"2.9 "til 3.9"3.2 "til 4"1 / 2 "1 / 2 "4"618NOK
A
VP450X062KW
3.3 "til 4.3"3.3 "til 4.3"3.7 "til 4.5"5 / 8 "5 / 8 "4.5 "777NOK
A
VP450X050
3.3 "til 4.3"3.3 "til 4.3"3.7 "til 4.5"1 / 2 "1 / 2 "4.5 "743NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?