OMRON STI Magnetisk aktivert sikkerhetslåsebryter, 2NC


filtre
AC-kontaktvurdering: 2A @ 230V , Aktuatordybde: 0.75 " , Aktuatorhøyde: 3.25 " , Aktuatorbredde: 0.75 " , Kroppsmateriale: ABS , Kontakt skjema: 2NC , DC kontaktvurdering: 1A @ 30V , IP-vurdering: IP67 , NEMA-vurdering: 6 , Off sensing avstand: 0.47 "til 0.98" , På registreringsavstand: 0.28 "til 0.47" , Driftstemp. Område: 14 grader til 131 grader F , Bryterhøyde: 0.75 " , Oppsigelsestype: Bare ledning
StilModellKabellengdePris (eks. mva)
A
44507-1670
9.8ft.7 530 NOK
A
44507-1630
9.8ft.5 961 NOK
A
44507-1671
19.7ft.7 867 NOK
A
44507-1631
19.7ft.5 802 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?