Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON STI 44507-1630 Forriglingsbryter 2nc Abs | AC2MLY 2LCG2

OMRON STI 44507-1630 Interlock Switch 2nc Abs

På lager
Vare: AC2MLY Modell: 44507-1630Kryssreferanse: 2LCG2
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
5 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
Aktuatordybde0.75 "
Aktuatorhøyde3.25 "
Aktuatorbredde0.75 "
Body MaterialABS
Kabellengde9.8ft.
Kontakt skjema2NC
DC-kontaktvurdering1A @ 30V
IP RatingIP67
NEMA-vurdering6
Av Sensing Distance0.47 "til 0.98"
På sanseavstand0.28 "til 0.47"
Driftstemp. Område14 grader til 131 grader F
Bytt dybde0.67 "
Bytt høyde0.75 "
Bytt bredde0.75 "
OppsigelsestypeBare ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8536507000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdePris
OMRON STI 44507-1670 Forriglingsbryter 2nc Abs | AC2MLP 2LCF3 44507-16709.8ft.7 530 NOK
OMRON STI 44507-1671 Interlock Switch 2nc Abs | AC2MLQ 2LCF4 44507-167119.7ft.7 867 NOK
OMRON STI 44507-1631 Forriglingsbryter 2nc Abs | AC2MLZ 2LCG3 44507-163119.7ft.5 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON STI 44507-1630 Interlock Switch 2nc Abs
5 961 NOK / enhet