BRADLEY Blandeventil, glassfylt polysulton med lav bly og termoplastisk polymer


filtre
Body Material: Glassfylt polysulfon , Maks. Press: 125 psi
StilModellTemp. OmrådeStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
S59-4016N
59 grader til 140 grader F0.5 til 15 gpm3 / 4 "MNPT3 / 4 "MNPT7"2.25 "2 497 NOK
B
S59-4016X
59 grader til 140 grader F0.5 til 11 gpm1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX6.5 "2.25 "2 326 NOK
C
S59-4016S
59 grader til 140 grader F0.5 til 15 gpm3 / 4 "Svette3 / 4 "Svette6.5 "2.25 "2 589 NOK
D
S59-4016Y
59 grader til 140 grader F0.5 til 11 gpm3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX6.5 "2.25 "2 495 NOK
E
S59-4000
95 grader til 125 grader F0.35 til 5.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT4.125 "1.875 "1 419 NOK
F
S59-4016D
95 grader til 125 grader F0.5 til 15 gpm1 / 2 "MNPT / svette1 / 2 "MNPT / svette7"2.25 "2 301 NOK
G
S59-4000A
95 grader til 125 grader F0.35 til 5.5 gpm3 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering5"1.875 "1 432 NOK
H
S59-4000BY
95 grader til 125 grader F0.35 til 5.5 gpm3 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering5"1.875 "1 687 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?