NIBCO Lukk Grov albue, 90 grader


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
607 31 / 2
C x C243 psi @ 200 grader F3.625 "3.5 "2 419 NOK
A
607
C x C215 psi @ 200 grader F5.125 "5"6 351 NOK
A
607
C x C201 psi @ 200 grader F6.125 "6"8 447 NOK
B
6072
FTG x C235 psi @ 200 grader F4.125 "4"2 036 NOK
C
60722 1 / 2
FTG x FTG577 psi @ 200 grader F5 / 8 "1 / 2 "73NOK
C
60722
FTG x FTG395 psi @ 200 grader F1.125 "1"175NOK
C
60722 11 / 2
FTG x FTG577 psi @ 200 grader F1.625 "1.5 "298NOK
C
60722 3 / 4
FTG x FTG466 psi @ 200 grader F7 / 8 "3 / 4 "132NOK
C
60722 11 / 4
FTG x FTG351 psi @ 200 grader F1.375 "1.25 "218NOK
C
60722
FTG x FTG291 psi @ 200 grader F2.125 "2"563NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?