Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 60722 1 Albue 90 Close Rough Wrot Copper 1 In | AC8FTU 39R714

NIBCO 60722 1 Albue 90 Close Rough Wrot Copper 1 In

På lager
Vare: AC8FTU Modell: 60722 1Kryssref.: 39R714

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk Grov albue, 90 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x FTG
Maks. Press395 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.1.125 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 60722 3/4 Albue 90 Close Rough 466 Psi Ved 200f | AC8FLX 39R576 60722 3 / 4FTG x FTG466 psi @ 200 grader F7 / 8 "3 / 4 "132NOK
NIBCO 60722 1/2 Albue 90 Close Rough 577 Psi Ved 200f | AC8FMM 39R590 60722 1 / 2FTG x FTG577 psi @ 200 grader F5 / 8 "1 / 2 "73NOK
NIBCO 607 6 Albue 90 Close Rough Wrot Copper C x C | AC8FRH 39R680 607C x C201 psi @ 200 grader F6.125 "6"8 447 NOK
NIBCO 6072 4 Albue 90 Close Rough Wrot Copper 4 In | AC8FTH 39R704 6072FTG x C235 psi @ 200 grader F4.125 "4"2 036 NOK
NIBCO 607 5 Albue 90 Close Rough Wrot Copper C x C | AC8FTQ 39R711 607C x C215 psi @ 200 grader F5.125 "5"6 351 NOK
NIBCO 607 31/2 Albue 90 Close Rough Wrot Copper C x C | AC8FTZ 39R719 607 31 / 2C x C243 psi @ 200 grader F3.625 "3.5 "2 419 NOK
NIBCO 60722 11/4 Albue 90 Close Rough Ftg x Ftg | AC8FUG 39R726 60722 11 / 4FTG x FTG351 psi @ 200 grader F1.375 "1.25 "218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 60722 1 Albue 90 Close Rough Wrot Copper 1 In
175NOK / enhet