Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADLEY S59-4000A Blandingsventil 4.5 Gpm ved 30 psi 5 tommer høyde | AD3LQX 40D643

BRADLEY S59-4000A blandeventil 4.5 Gpm ved 30 Psi 5 tommers høyde

På lager
Vare: AD3LQX Modell: S59-4000AKryssreferanse: 40D643
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
1 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialGlassfylt polysulfon
Strømningshastighet0.35 til 5.5 gpm
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Inntakstemperatur (kald)33 grader til 80 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 180 grader F
InnløpstypeKomprimering
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeKomprimering
Total høyde5"
Samlet bredde1.875 "
Temp. Område95 grader til 125 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris
BRADLEY S59-4000 Blandingsventil 4.5 Gpm ved 30 psi 125 psi | AD3LQW 40D642 S59-400095 grader til 125 grader F0.35 til 5.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT4.125 "1.875 "1 546 NOK
BRADLEY S59-4016D Blandingsventil 12.5 Gpm ved 30 psi 125 psi | AD3LQY 40D644 S59-4016D95 grader til 125 grader F0.5 til 15 gpm1 / 2 "MNPT / svette1 / 2 "MNPT / svette7"2.25 "2 550 NOK
BRADLEY S59-4000BY Blandeventil 4.5 Gpm ved 30 psi | AD3LQZ 40D645 S59-4000BY95 grader til 125 grader F0.35 til 5.5 gpm3 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering5"1.875 "1 806 NOK
BRADLEY S59-4016N Blandingsventil 12.5 Gpm ved 30 psi 7 tommer høyde | AD3LRA 40D646 S59-4016N59 grader til 140 grader F0.5 til 15 gpm3 / 4 "MNPT3 / 4 "MNPT7"2.25 "2 767 NOK
BRADLEY S59-4016S blandeventil 12.5 Gpm ved 30 Psi | AD3LRB 40D647 S59-4016S59 grader til 140 grader F0.5 til 15 gpm3 / 4 "Svette3 / 4 "Svette6.5 "2.25 "2 706 NOK
BRADLEY S59-4016X Blandingsventil 9 Gpm ved 30 psi 6-1 / 2 tommer høyde | AD3LRC 40D648 S59-4016X59 grader til 140 grader F0.5 til 11 gpm1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX6.5 "2.25 "2 531 NOK
BRADLEY S59-4016Y Blandeventil 9 Gpm ved 30 psi | AD3LRD 40D649 S59-4016Y59 grader til 140 grader F0.5 til 11 gpm3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX6.5 "2.25 "2 572 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S59-4000A blandeventil 4.5 Gpm ved 30 Psi 5 tommers høyde
1 587 NOK / enhet