VESTIL CART-PSS-serien Hydrauliske løftevogner i delvis rustfritt stål


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Sølv , Høyde per slag full belastning: 1.8 " , Høyde per slag uten belastning: 2" , Rammemateriale: Rustfritt stål , Karakter: Grade 304 , Antall hjul: 4 , Antall pumper til maks. Hev høyde: 20 , Driftstype: Fotdrevet , Plattformmateriale: Rustfritt stål , Strømkilde: Håndbok , Skala inkludert: Nei , saksenummer: 2
StilModellLengdeKapasitetCaster Dia.Maks. HøydeMaks. ReiseavstandAntall pumper på høy innstillingAntall pumper på lav innstillingPlattform LengdePris (eks. mva)
A
CART-1000-PSS
36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "28 659 NOK
B
CART-200-D-PSS
36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "19 325 NOK
C
CART-750-PSS
36.5 "750 lbs.5"35.5 "20 "--32 1 / 2 "26 258 NOK
D
CART-400-PSS
36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "24 276 NOK
E
CART-1750-PSS
51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "40 176 NOK
F
CART-800-D-PSS
51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "38 346 NOK
G
CART-1500-D-TS-PSS
63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "64 645 NOK
H
CART-2000-PSS
64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "46 847 NOK
I
CART-1000-LD-PSS
65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "42 251 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?