VESTIL CART-750-PSS Delvis løftevogn i rustfritt stål, 750 Lb. Kapasitet, 32.5 tommer x 20 tommer Størrelse | AG7PDE

VESTIL CART-750-PSS Delvis løftevogn i rustfritt stål, 750 Lb. Kapasitet, 32.5 tommer x 20 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PDE Modell: CART-750-PSS

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet750 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på Poly
Hjulbredde2"
FARGESølv
RammematerialeRustfritt stål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Høyde35 "
Lengde36.5 "
Senket høyde15 1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde35.5 "
Maks. Reiseavstand20 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde15.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde32 1 / 2 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformbredde19 3 / 4 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde35 1 / 2 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Skala inkludertNei
Hastighetstypeenslig
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.9
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKapasitetCaster Dia.Maks. HøydeMaks. ReiseavstandAntall pumper på høy innstillingAntall pumper på lav innstillingPlattform LengdePris
VESTIL CART-200-D-PSS sakseløftevogn, 220 Lb., fast rustfritt stål | AC3HMA 2TKX8 CART-200-D-PSS36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "19 325 NOK
VESTIL CART-400-PSS sakseløftevogn, 400 Lb., fast rustfritt stål | AC3HMB 2TKX9 CART-400-PSS36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "24 276 NOK
VESTIL CART-800-D-PSS sakseløftevogn, 800 Lb., fast rustfritt stål | AC3HMC 2TKY1 CART-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "38 346 NOK
VESTIL CART-1000-PSS sakseløftevogn, 1000 Lb. Rustfritt stål fast | AC3HMD 2TKY2 CART-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "28 659 NOK
VESTIL CART-1000-LD-PSS Hevevogn i delvis rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet, 31.5 tommer x 63 tommer Størrelse | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "42 251 NOK
VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Hevevogn i delvis rustfritt stål, 1500 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 47.5 tommer Størrelse | AG7PBP CART-1500-D-TS-PSS63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "64 645 NOK
VESTIL CART-1750-PSS Enkel saksevogn i rustfritt stål, 1750 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 39.5 tommer Størrelse | AG7PBR CART-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "40 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-750-PSS Delvis løftevogn i rustfritt stål, 750 Lb. Kapasitet, 32.5 tommer x 20 tommer størrelse
26 258 NOK / enhet