VESTIL CART-200-D-PSS sakseløftevogn, 220 Lb., fast rustfritt stål | AC3HMA 2TKX8

VESTIL CART-200-D-PSS sakseløftevogn, 220 lb., fast rustfritt stål

På lager
Vare: AC3HMA Modell: CART-200-D-PSSKryssreferanse: 2TKX8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet220 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGESølv
Høyde per hjerneslag3"
Høyde per slag full belastning1.8 "
Høyde per slag uten belastning2"
RammematerialeRustfritt stål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Høyde33.75 "
Lengde36.5 "
Lastekapasitet220 lb.
Senket høyde10 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde51 "
Maks. Reiseavstand41 "
Min. Høyde10 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall pumper på høy innstilling23
Antall pumper på lav innstilling17
DriftstypeFotdrevet
Fase1
Plattform Lengde27 1 / 2 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
PlattformstilFikset
Plattformbredde17 1 / 2 "
StrømkildeHåndbok
Powered ByFotpumpe
Hevet høyde51 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Skala inkludertNei
Saksenummer2
Hastighetstypeenslig
Opp fart sekunder17
Bredde17.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.22
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKapasitetCaster Dia.Maks. HøydeMaks. ReiseavstandAntall pumper på høy innstillingAntall pumper på lav innstillingPlattform LengdePris
VESTIL CART-400-PSS sakseløftevogn, 400 Lb., fast rustfritt stål | AC3HMB 2TKX9 CART-400-PSS36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "24 276 NOK
VESTIL CART-800-D-PSS sakseløftevogn, 800 Lb., fast rustfritt stål | AC3HMC 2TKY1 CART-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "38 346 NOK
VESTIL CART-1000-PSS sakseløftevogn, 1000 Lb. Rustfritt stål fast | AC3HMD 2TKY2 CART-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "28 659 NOK
VESTIL CART-1000-LD-PSS Hevevogn i delvis rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet, 31.5 tommer x 63 tommer Størrelse | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "42 251 NOK
VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Hevevogn i delvis rustfritt stål, 1500 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 47.5 tommer Størrelse | AG7PBP CART-1500-D-TS-PSS63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "64 645 NOK
VESTIL CART-1750-PSS Enkel saksevogn i rustfritt stål, 1750 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 39.5 tommer Størrelse | AG7PBR CART-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "40 176 NOK
VESTIL CART-2000-PSS Hevevogn i delvis rustfritt stål, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 47 tommer Størrelse | AG7PBW CART-2000-PSS64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "46 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-200-D-PSS sakseløftevogn, 220 lb., fast rustfritt stål
19 325 NOK / enhet