CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UEA 24A971

CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 10a 300v

På lager
Vare: AB7UEA Modell: CF77-UL-05-04-1Kryssreferanse: 24A971

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialepolyuretan
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.24 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetuskjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område-31 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0144
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeLedermaterialeJakkefargeTemp. OmrådeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.28 "37NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.55 "138NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.67 "142NOK
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.24 "501NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.28 "735NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.55 "3 184 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 10a 300v | AB7UGY 24C006 CF77-UL-15-18-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F16AWGpolyuretan300V0.67 "3 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 10a 300v
26NOK / enhet