PARKER Ferruler foran


filtre
Rørstørrelse: 5 / 8 "
StilModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
14FF14-B
MessingMessing7 / 8 "A-LOK (R)1600 psi-40 grader til 400 grader F7 / 8 "24NOK
B
10FF10-S
KarbonstålKarbonstål5 / 8 "A-LOK (R)5400 psi-20 grader til 800 grader F5 / 8 "107NOK
B
12FF12-S
KarbonstålKarbonstål3 / 4 "A-LOK (R)5100 PSI-20 grader til 800 grader F3 / 4 "121NOK
B
16FF16-S
KarbonstålKarbonstål1"A-LOK (R)4100 psi-20 grader til 800 grader F1"229NOK
A
8FF8-B
MetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F1 / 2 "47NOK
B
10FF10-316
Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F5 / 8 "104NOK
B
12FF12-316
Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F3 / 4 "132NOK
C
12FF12-B
MetalMessing-Komprimering--40 grader til 400 grader F3 / 4 "64NOK
D
4FF4-S
MetalKarbonstål-Komprimering8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "35NOK
B
16FF16-316
Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F1"221NOK
C
16FF16-B
MetalMessing-Komprimering--40 grader til 400 grader F1"123NOK
A
6FF6-B
MetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F3 / 8 "27NOK
A
10FF10-B
MetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F5 / 8 "54NOK
D
6FF6-S
MetalKarbonstål-Komprimering7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "49NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?