Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 14FF14-B fremre hylse messing A-lok 7/8 tommer | AF7GKP 20YX59

PARKER 14FF14-B Front Ferrule Messing A-lok 7/8 Inch

På lager
Vare: AF7GKP Modell: 14FF14-BKryssreferanse: 20YX59

Få tak i det Mai 20, mandag
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrontrulle
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse7 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Maks. Press1600 psi
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)4.14
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307923030

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 6FF6-B Front Ferrule Messing A-lok 3/8in | AB2ZVG 1PZV2 6FF6-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F3 / 8 "30NOK
PARKER 8FF8-B Fremre hylse Messing A-lok 1/2in | AB2ZVH 1PZV3 8FF8-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F1 / 2 "52NOK
PARKER 10FF10-B fremre hylse messing A-lok 5/8in | AB2ZVJ 1PZV4 10FF10-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F5 / 8 "60NOK
PARKER 4FF4-S Front Ferrule Carbon Steel Compression 1/4in | AB4CKK 1WVZ2 4FF4-SMetalKarbonstål-Komprimering8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "38NOK
PARKER 6FF6-S Front Ferrule Carbon Steel Compression 3/8in | AB4CKL 1WVZ3 6FF6-SMetalKarbonstål-Komprimering7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "54NOK
PARKER 10FF10-316 Front Ferrule 316 Rustfritt stål A-lok 5/8in | AD7AFZ 4CXN7 / 10FF10-316-GR 10FF10-316Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F5 / 8 "111NOK
PARKER 12FF12-316 Front Ferrule 316 Rustfritt stål A-lok 3/4in | AD7AGH 4CXP6 / 12FF12-316-GR 12FF12-316Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F3 / 4 "146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 14FF14-B Front Ferrule Messing A-lok 7/8 Inch
12NOK / enhet