Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 10FF10-316 Front Ferrule 316 Rustfritt stål A-lok 5/8in | AD7AFZ 4CXN7 / 10FF10-316-GR

PARKER 10FF10-316 fremre hylse 316 rustfritt stål A-lok 5/8in

På lager
Vare: AD7AFZ Modell: 10FF10-316Kryssref: 4CXN7 / 10FF10-316-GR

Få tak i det Mai 20, mandag
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrontrulle
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 6FF6-B Front Ferrule Messing A-lok 3/8in | AB2ZVG 1PZV2 6FF6-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F3 / 8 "30NOK
PARKER 8FF8-B Fremre hylse Messing A-lok 1/2in | AB2ZVH 1PZV3 8FF8-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F1 / 2 "52NOK
PARKER 10FF10-B fremre hylse messing A-lok 5/8in | AB2ZVJ 1PZV4 10FF10-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F5 / 8 "60NOK
PARKER 4FF4-S Front Ferrule Carbon Steel Compression 1/4in | AB4CKK 1WVZ2 4FF4-SMetalKarbonstål-Komprimering8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "38NOK
PARKER 6FF6-S Front Ferrule Carbon Steel Compression 3/8in | AB4CKL 1WVZ3 6FF6-SMetalKarbonstål-Komprimering7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "54NOK
PARKER 12FF12-316 Front Ferrule 316 Rustfritt stål A-lok 3/4in | AD7AGH 4CXP6 / 12FF12-316-GR 12FF12-316Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F3 / 4 "146NOK
PARKER 16FF16-316 Front Ferrule 316 Rustfritt stål A-lok 1in | AD7AGP 4CXR4 / 16FF16-316-GR 16FF16-316Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F1"227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 10FF10-316 fremre hylse 316 rustfritt stål A-lok 5/8in
111NOK / enhet