BUSSMANN Amerikanske glass- og keramiske sikringer: Serie AGX


filtre
Body Material: Glass , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 1 / 4 " , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould GGX , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Lengde: 1" , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
AGX-1
135A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC5170NOK
A
AGX-1-1 / 2
1.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5140NOK
A
AGX-1/2
1/235A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC5281NOK
A
AGX-1/4
1/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC5218NOK
A
AGX-1/8
1/835A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC5367NOK
A
AGX-1/10
1/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC5376NOK
A
AGX-2
2100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5155NOK
B
AGX-2-1 / 2
2.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5140NOK
B
AGX-3
3100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC5181NOK
A
AGX-3/4
3/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC5218NOK
B
AGX-4
4200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC5140NOK
B
AGX-5
5200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC5154NOK
C
AGX-6
61kA ved 32 VAC, 200A ved 250 VAC, 200A ved 125 VAC596NOK
C
AGX-10
101kA ved 32 VAC, 200A ved 250 VAC, 200A ved 125 VAC596NOK
C
AGX-15
15200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC596NOK
C
AGX-20
201 kA ved 32 VAC, 10 kA ved 125 VAC5102NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?