Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGX-3/4 Sikring 3/4a Ag x 250vac - Pakke med 5 | AE8QHD 6F054

BUSSMANN AGX-3/4 Sikring 3/4a Ag x 250vac - Pakke med 5

På lager
Vare: AE8QHD Modell: AGX-3/4Kryssreferanse: 6F054
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
19NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter1 / 4 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GGX
Sikringsforsterker3/4
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC
Lengde1"
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536100020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris
BUSSMANN AGX-10 Sikring 10a Ag x 250vac - Pakke med 5 | AA9JEN 1DJ53 AGX-10101kA ved 32 VAC, 200A ved 250 VAC, 200A ved 125 VAC515NOK
BUSSMANN AGX-15 Sikring 15a Ag x 32vac - Pakke med 5 | AA9JEP 1DJ54 AGX-1515200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC515NOK
BUSSMANN AGX-20 Sikring 20a Ag x 32vac - Pakke med 5 | AA9JEQ 1DJ56 AGX-20201 kA ved 32 VAC, 10 kA ved 125 VAC519NOK
BUSSMANN AGX-6 Sikring 6a Ag x 250vac - Pakke med 5 | AA9JER 1DJ63 AGX-661kA ved 32 VAC, 200A ved 250 VAC, 200A ved 125 VAC519NOK
BUSSMANN AGX-1/10 Sikring 1 / 10a Ag x 250vac - Pakke med 5 | AE8QGZ 6F048 AGX-1/101/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC519NOK
BUSSMANN AGX-1/8 Sikring 1 / 8a Ag x 250vac - Pakke med 5 | AE8QHA 6F049 AGX-1/81/835A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC538NOK
BUSSMANN AGX-1/4 Sikring 1 / 4a Ag x 250vac - Pakke med 5 | AE8QHB 6F051 AGX-1/41/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC538NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGX-3/4 Sikring 3/4a Ag x 250vac - Pakke med 5
19NOK /pakke