ORBIS SO4822-7 Grå veggbeholder 48 tommers lengde 22-1/2 tommers bredde | AC8NCJ 3CLW4

ORBIS SO4822-7 Grå veggbeholder 48 tommers lengde 22-1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AC8NCJ Modell: SO4822-7 GråKryssreferanse: 3CLW4

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbeholder
FARGEGrå
Innvendig høyde6.25 "
Innvendig lengde45 2 / 3 "
Innvendig bredde20.75 "
Lastekapasitet40 lb.
Materialepolyetylen
Utenfor høyde7.25 "
Utenfor lengde48 "
Utenfor bredde22.5 "
Volum3.5 cu. ft.
Volumkapasitet3.5 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.06
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)120.65
Skipets bredde (cm)56.39
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor høydeFARGEInnvendig høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumInnvendig lengdeInnvendig breddePris
ORBIS SO4815-7 Grå veggbeholder 48 tommer Lengde 15 tommer Bredde 40 Lb. | AC8NBZ 3CLV4 SO4815-7 Grå7.5 "Grå6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 026 NOK
ORBIS SO4815-7 Grønn veggbeholder 48 tommer Lengde 15 tommer Bredde 40 Lb. | AC8NCA 3CLV5 SO4815-7 Grønn7.5 "Grønn6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 026 NOK
ORBIS SO4815-7 Blue Wall Container 48 Tommer Lengde 15 Tommer Bredde 40 Lb. | AC8NCB 3CLV6 SO4815-7 Blå7.5 "Blå6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "-
RFQ
ORBIS SO3215-7 Grå veggbeholder 32 tommer Lengde 15 tommer Bredde 40 Lb. | AC8NCC 3CLV7 SO3215-7 Grå7.5 "Grå6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "797NOK
ORBIS SO3215-7 Grønn veggbeholder 32 tommer Lengde 15 tommer Bredde 40 Lb. | AC8NCD 3CLV8 SO3215-7 Grønn7.5 "Grønn6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "797NOK
ORBIS SO3215-7 Blue Wall Container 32 Tommer Lengde 15 Tommer Bredde 40 Lb. | AC8NCE 3CLV9 SO3215-7 Blå7.5 "Blå6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "797NOK
ORBIS SO4815-11 Grå veggbeholder 48 tommer Lengde 15 tommer Bredde 40 Lb. | AC8NCF 3CLW1 SO4815-11 Grå10.75 "Grå9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 056 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBIS SO4822-7 Grå veggbeholder 48 tommers lengde 22-1/2 tommers bredde
1 436 NOK / enhet