ABILITY ONE Håndholdte lommelykter


filtre
Batteritype: Alkalisk , Stråleavstand: Ikke spesifisert , Kroppsdia.: 0.750 " , Lampelevetid: 10K timer , Lengde: 6.25 " , Lyseffekt: 60 til 801 lm , Lysutgangsmoduser: enslig , Lumens: 60 til 801 , Maksimal lumenutgang: 801 , Antall batterier: 2 , Toppstråleintensitet: Ikke spesifisert , Erstatningslamper: Nei , Kjøretid på høy innstilling: 5 hr. , Sikkerhetsvurdering: Ikke sikkerhetsvurdering , Vekt med batterier: 2.8 oz.
StilModellFokusBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidImpact ResistanceLampetypeLens MaterialLumens rekkeviddeBytt TypePris (eks. mva)
A
6230-00-781-3671
-Nei-NeiPR2Glass0 til 493 Posisjon368NOK
B
6230-00-163-1856
-Nei-NeiPR2Glass0 til 493 Posisjon264NOK
C
6230-01-513-2663
JusterbarJa5 hr.Ikke spesifisertLEDpolykarbonatStørre enn 750Push Button355NOK
D
6230-01-513-3296
FiksetJa1.5 hr.Ikke spesifisertXenonpolykarbonatStørre enn 750Push Button321NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?