Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Håndholdt lommelykt | AF8YNB 29NH54

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Håndholdt lommelykt

På lager
Vare: AF8YNB Modell: 6230-01-513-3296Kryssref: 29NH54

Få tak i det Mai 6, mandag
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid1.5 hr.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypeAlkalisk
StråledistanseIkke spesifisert
KroppsfargeRød
Kroppsdia.0.750 "
Body MaterialAluminum
Diameter3/4 til 7/8 "
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact ResistanceIkke spesifisert
Lampeliv10K timer
LampetypeXenon
Lengde6.25 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output60 til 801 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen60 til 801
Lumens rekkeviddeStørre enn 750
Maksimal lumenutgang801
Antall batterier2
Maksimal stråleintensitetIkke spesifisert
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling5 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert
Vekt med batterier2.8 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)25.72
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8513100000

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidImpact ResistanceLampetypeLens MaterialLumens rekkeviddeBytt TypePris
ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Lommelykt Led Sort Aa | AB8VQM 29NH53 6230-01-513-2663JusterbarJa5 hr.Ikke spesifisertLEDpolykarbonatStørre enn 750Push Button355NOK
ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Håndholdt lommelykt Magnet Pr-2 D | AF9DFY 29VC57 6230-00-781-3671-Nei-NeiPR2Glass0 til 493 Posisjon368NOK
ABILITY ONE 6230-00-163-1856 Håndholdt lommelykt Pr-2 D Svart | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163-1856-Nei-NeiPR2Glass0 til 493 Posisjon264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Håndholdt lommelykt
321NOK / enhet