Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Håndholdt lommelykt Magnet Pr-2 D | AF9DFY 29VC57

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Håndholdt lommelykt Magnet Pr-2 D

På lager
Vare: AF9DFY Modell: 6230-00-781-3671Kryssreferanse: 29VC57
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertNei
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypeAlkalisk
KroppsfargeSvart
Body MaterialPlast
LommelyktkarakterGenerelt formål
Impact ResistanceNei
LampetypePR2
Lens MaterialGlass
Lumens rekkevidde0 til 49
Antall batterier2
UtskiftingslamperNei
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt Type3 Posisjon
Vannpenetrasjonsvurderingnone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)7.75
Skipets bredde (cm)6.73
HS kode8513100000

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidImpact ResistanceLampetypeLens MaterialLumens rekkeviddeBytt TypePris
ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Lommelykt Led Sort Aa | AB8VQM 29NH53 6230-01-513-2663JusterbarJa5 hr.Ikke spesifisertLEDpolykarbonatStørre enn 750Push Button355NOK
ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Håndholdt lommelykt | AF8YNB 29NH54 6230-01-513-3296FiksetJa1.5 hr.Ikke spesifisertXenonpolykarbonatStørre enn 750Push Button321NOK
ABILITY ONE 6230-00-163-1856 Håndholdt lommelykt Pr-2 D Svart | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163-1856-Nei-NeiPR2Glass0 til 493 Posisjon264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Håndholdt lommelykt Magnet Pr-2 D
368NOK / enhet