DESTACO 858-serie pneumatiske vippeklemmer


filtre
Klemmestangåpning: 96 grader , Konstruksjon: Sveiset underlag med herdede pinner for kobling , Diameter: 0.410 " , Total høyde: 7.13 " , Total lengde: 17-33 / 64 "
StilModellPortstørrelseHoldekapasitetKlemmearmstilSylinderboringKlemmearm lengdeDuty CycleDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
858-E
1/44000 kgSolid bar2.48 "4.81 "Utmerket/høy-10 til 90°C9 308 NOK
A
858
1/4 PT4000 kgSolid bar2.48 "4.81 "Utmerket/høy-10 til 90°C10 021 NOK

858-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 858 Series klemmer er en pneumatisk versjon av 568 Series Destaco klemmer. Disse pneumatiske vippeklemmene har en flensfot med 4000 kg (1814.369 lb) med maksimal holdekapasitet. Disse pneumatiske klemmene har en stor og solid klemmearm som enkelt kan modifiseres for forskjellige bruksområder. Disse Destaco pneumatiske klemmene leveres med magnetiske ringer for posisjonsavkjenning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?