SCHNEIDER ELECTRIC Nødstopp-trykknapper


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Bezel: Forkrommet metall , Farge: Rød , Kontakt skjema: 1NC , Hodemateriale: Plast , IP-vurdering: 66 , Forklaring/bakgrunnsfarge: Ingen legende , Materiale: Metal , Antall operatører: 1 , Terminaltilkobling: Skrue klemme
StilModellHandlingKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris (eks. mva)
A
XB5AS84449
-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-1 349 NOK
B
ZB5AT84TQ
--13, 4X22mm40 mm sopphode677NOK
C
XB4BS9442
Opprettholdt Trigger Action Key Release1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40mm Dia. Sopp2 621 NOK
D
XB4BT842
Push / Pull1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322 mm bryter40mm Dia. Sopp1 134 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?