Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Nødstopp-trykknapp, 22 mm størrelse | CF2JAX 55WU12

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Nødstopp-trykknapp, 22 mm størrelse

På lager
Vare: CF2JAX Modell: XB5AS84449Kryssreferanse: 55WU12
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
981NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
Grunnleggende materialePlast
Bezel MaterialePlast
FARGERød
Kontaktvurdering1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC
Fjerning av nøkkelIngen nøkkel
Størrelse22mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Trykknapp Nøkkelutløser Rød 40mm Diameter 1nc | AG3FDV 33HP35 XB4BS9442Opprettholdt Trigger Action Key Release1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40mm Dia. Sopp2 624 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Trykknapp Trykk/trekk Rød 40mm Diameter 1nc | AG3FDW 33HP36 XB4BT842Push / Pull1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322 mm bryter40mm Dia. Sopp1 158 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84TQ Nødstoppknapp, Rød, 22mm Størrelse | CF2JAY 55WY17 ZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm sopphode617NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Nødstopp-trykknapp, 22 mm størrelse
981NOK / enhet