Caster Dia .: 12 " , hjultype: (2) Stiv (2) Svingbar , hjulbredde: 3 1 / 2 " , Farge: Blå , Dekkhøyde: 18 " Inkluderer: (2) stive hjul 3-1/2" bredde, og (2) svingbare hjul 3-1/2" bredde , Vektgrense: 1500 lbs. , Materiale: Stål , Maks. Plattformhøyde: 18 " , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 4 , Total høyde: 46.31 " , Plattformhøyde: 18 " , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Håndbok
Egenskaper
- Vestil PNU Series pneumatiske dekkstålplattformtrucker har pneumatiske dekk, som gjør dem i stand til å navigere i ulendt terreng med letthet.
- De kommer med et avtagbart forkrommet håndtak, som gir operatørene ergonomisk kontroll og manøvrerbarhet under transport.
- Disse plattformtruckene er utstyrt med en kombinasjon av to svinger og to stive hjul, noe som gir overlegen manøvrerbarhet og stabilitet etter behov, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til ulike miljøer.
- De har en innbakt blå pulverlakk-finish, som forbedrer deres seighet og lang levetid samtidig som de tilfører en profesjonell estetikk til utseendet.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvor pneumatiske dekk er bedre enn solide gummidekk?
Pneumatiske dekk har bedre støtdemping og egner seg godt for ulendt terreng, mens solide gummidekk er mer egnet for glatte overflater.
Hvordan montere disse Vestil PNU stålplattformlastebilene?
- Installer hjulene i mottakerne på dekkets underside.
- Tre bolter gjennom mottakerhullene og fest dem med muttere.
- Sett håndtaksbena inn i håndtakskontaktene.