VESTIL PNU-3060 Pneumatisk dekkplattformvogn, 30 x 60 tommers størrelse | AG7XKJ

VESTIL PNU-3060 Pneumatisk dekkplattformvogn, 30 x 60 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7XKJ Modell: PNU-3060

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster Dia.12 "
Caster materialePneumatisk
Type hjul(2) Stiv (2) Svingbar
Hjulbredde3 1 / 2 "
FARGEBlå
Dekkhøyde18 "
Deck lengde60 "
Dekkbredde30 "
Fremre hjul Dia.12 "
Høyde46.312 "
Inkluderer(2) stive hjul 3-1/2" bredde, og (2) svingbare hjul 3-1/2" bredde
Lengde64.38 "
Lastekapasitet1500 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde18 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde46.31 "
Total lengde64.5 "
Samlet bredde30 "
Plattformhøyde18 "
Plattform Lengde60 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde30 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.12 "
Statisk lastekapasitet1,500 lbs.
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.5
Skipets høyde (cm)117.63
Skipets lengde (cm)163.51
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL PNU-2448 Pneumatisk dekkplattformvogn, 24 x 48 tommer | AG7XKH PNU-2448 XNUMX48 "24 "52.5 "24 "48 "24 "10 365 NOK
VESTIL PNU-3672 Pneumatisk dekkplattformvogn, 36 x 72 tommer | AG7XKK PNU-3672 XNUMX72 "36 "76.5 "36 "72 "36 "12 025 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PNU-3060 Pneumatisk dekkplattformvogn, 30 x 60 tommers størrelse
11 109 NOK / enhet