Destaco 858-E pneumatisk holdeklemme aktiveres av trykkluft for rask klemme i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Dette avlaster brukeren, spesielt der det utføres hyppige klemmeprosesser. Lufttrykket påføres i klemporten, som derved beveger klemarmen for å holde arbeidsstykket. Den nødvendige klemkraften oppnås og utøves på arbeidsstykket. Denne pneumatiske klemmen kan aktiveres samtidig eller kan lukkes eller åpnes i en bestemt rekkefølge. Destaco 858-E pneumatisk holdeklemme har et vippesystem som sikrer at enheten forblir lukket selv om lufttilførselen svikter. Dessuten er luftforbruket lavt på grunn av det høye endelige utvekslingsforholdet. Destaco vippesystem tilbyr stor åpningsvandring, oppnådd ved dreining av klemarmen, og de optimale kraft- og bevegelsesforholdene som oppstår som et resultat. Denne pneumatiske vippeklemmen holder arbeidsstykket fast og positivt. For å låse opp klemmen påføres lufttrykket i utspenningsporten. Den er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for brukersikkerhet. Destaco pneumatisk vippeklemme er sensorklar for sensorer i både runde og T-spor, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Den tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste og er utstyrt med magnetiske stempelringer for presis posisjonsføling. Destaco 858-E pneumatisk holdeklemme har en stor åpningsvinkel på 96 grader som sikrer enkel fjerning av komponenter.
Bruksområder:
Destaco 858-E pneumatisk holde-ned vippeklemme brukes til montering og sveiseapplikasjoner i mat- og emballasje-, automasjons-, romfarts- og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 858-E pneumatisk hold-down vippeklemme er ideelt sensor klar for runde eller T-spor stil sylindre, for å gi lav profil montering og enkel montering.
- Denne pneumatiske holdeklemmen er utstyrt med et innebygd strømningskontrollsystem for å eliminere eksterne strømningskontroller.
- Den er integrert med en magnetisk stempelring som muliggjør posisjonsføling.
- Destaco 858-E pneumatisk hold-down vippeklemme kan fungere ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit.
- Denne pneumatiske holdeklemmen er i stand til å håndtere belastninger på opptil 4000 lb.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 858-E pneumatisk hold-down vippeklemme er ideelt sensor klar for runde eller T-spor stil sylindre, for å gi lav profil montering og enkel montering.
- Denne pneumatiske holdeklemmen er utstyrt med et innebygd strømningskontrollsystem for å eliminere eksterne strømningskontroller.
- Den er integrert med en magnetisk stempelring som muliggjør posisjonsføling.
- Destaco 858-E pneumatisk hold-down vippeklemme kan fungere ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit.
- Denne pneumatiske holdeklemmen er i stand til å håndtere belastninger på opptil 4000 lb.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?
A. Destaco hold nede vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifisert i Newton (N). Bruk denne informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å beregne graden av trykk verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større trestykke, jo større trykk kreves det.