Destaco 858 pneumatisk vippeklemme er egnet for sveising, griping, klemme og lokaliseringsapplikasjoner. Denne pneumatiske klemmen holder produktene sikkert på plass for å sikre feilfri drift, og er ideell for tøffe sveisemiljøer som krever overlegen klemkraft for forbedret pålitelighet og presisjon. Destaco 858 pneumatisk vippeklemme er laget av stål for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater. Den krever et dobbeltvirkende pneumatisk system for drift og er utstyrt med en pneumatisk sylinder med inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. Denne pneumatiske vippeklemmen er utstyrt med herdede nagler og foringer ved dreiepunkter for å feste, rotere og flytte håndtaket for ønsket arbeidsstilling. Destaco 858 pneumatisk vippeklemme kan betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit, og er i stand til å håndtere belastninger opp til 4000 lb. Destaco 858 pneumatisk vippeklemme kan romme sensorer, designet for å monteres på sylindere uten spor eller spor. i sylinderhuset. Disse sensorene er utstyrt med en LED for enkel oppsett og kan betjenes ved temperaturer fra 14 til 140 grader Fahrenheit.
Bruksområder:
Destaco 858 pneumatisk kraftklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som griping, fastspenning, systemsjekking, fiksering, testing, sveising, CNC-maskinering og lokalisering i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 858 pneumatisk vippeklemme har innebygd strømningskontroll for ubegrenset luftstrøm; ideell for montering og sveiseapplikasjoner.
- Den har en magnetisk stempelring som tillater presis stempelposisjonering og en stor klemarm for å gjøre enkle modifikasjoner for å passe operasjonen.
- Denne vippeklemmen kommer med herdede pinner og foringer for holdbarhet og lang levetid.
- Destaco 858 pneumatisk vippeklemme har evnen til å tåle temperaturer fra -10 til 90 grader C.
- Den kan romme sensorer i enten runde eller T-spor.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 810169: Disse runde reed-bryterne er designet for bruk med Destaco 858 pneumatisk vippeklemme og har en hurtigkoblingsmekanisme med en LED for enkel oppsett. Disse IP67-klassifiserte bryterne kan aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder. De er designet for å monteres på sylindere med 4 mm runde spor.
- Destaco 8EA-109-1: Disse T-spor reed-bryterne har en hurtigkoblingsmekanisme og er designet for å monteres på sylindere med T-sporspor. De er IP67-klassifisert og aktiveres av en magnetisk ring installert på klemmens sylinder.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 858 pneumatisk kraftklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 858 pneumatisk kraftklemme har gjengede hull på bunnplaten for å sikre enkel og sikker montering av klemmen til en jevn overflate.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle vippeklemmer eller vippeklemmer i rett linje, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde.
Q. Hvordan justerer du en vippeklemme?
A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren.
Sp. Hvordan spesifisere den riktige vippeklemmen for en bestemt applikasjon?
A. Det viktigste er størrelsen på komponenten du klemmer, hvor mye plass som er tilgjengelig i produksjonsprosessen og hva slags tilgang du må ha rundt klemmen. Hvis du klemmer en veldig liten komponent og du trenger å holde den nær klemmen, vil det helt klart være nødvendig med en liten klemme. For det andre må man vurdere avstanden mellom dreiepunktet og lengden på klemarmen og vekten av verktøyet. I tillegg må brukeren også vurdere hvor mye klemkraft eller holdekraft du trenger at klemmen skal påføre.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Ved å sjekke spesifikasjonene kan du fastslå vekselklemmens kapasitet, så det er et fast ja. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av nok informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.
Q. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften er i utgangspunktet evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.