NUMATICS

filtre

Pneumatikk

Pneumatikk filtre

VentilerVis alle

  • Manuelle luftkontrollventiler

    Mye brukt til å justere luftmengden som slippes gjennom systemet og for å la trykket forsvinne et sted utenfor systemet. Ideell for emballasje, materialhåndtering og luftmotorapplikasjoner

  • Pilotluftkontrollventiler

    Fireveis kroppsportede eller basemonterte retningsventiler som er egnet for bruk med luft eller inert gass. Leveres med pilot- / fjæraktuatorer og er tilgjengelige i et bredt spekter av innløpsstørrelser

  • Pneumatisk flytkontroll og nåleventiler

    Brukes til å regulere luftstrømmen og forhindre plutselige trykkstigninger i luft i trykkluftsystemer. Funksjoner NPT-tilkoblinger og er designet for å tillate målt og fri flyt

  • Ventiler for magnetventil

    NEMA-kompatible elektrisk opererte ventiler mye brukt for å kontrollere trykkluft og høytrykksolje for pneumatiske systemer. Eksplosjonssikre ventiler for farlige steder også tilgjengelig

  • Magnetventilkontakter

    NEMA-kompatible kabler og kontakter med en plug-in/støpt ledningstype. Brukes til å koble ventiler med spoler i pneumatiske systemer i et bredt spekter av industrielle applikasjoner

  • Magnetventilmanifoldtilbehør

    Inkluderer blanke stasjonsplatesett, blokkeringsskiver, DIN-plugger, endeplatesett og hastighetsreguleringssett som brukes til å gi porttilkoblinger til en gruppe manifoldblokker eller forenkle justerbar måling av avkast

  • Magnetventilmanifold

    Fordelere, manifoldblokker eller underbaser brukes mye for å støtte flere ventiler i en enkelt kroppskonfigurasjon. Tilgjengelig i forskjellige størrelser, former og har plass til opptil 10 magnetventiler

TrykkluftbehandlingVis alle

  • Luftregulatorer

    Sandwich luftkompressor regulatorer designet for å håndtere et maksimalt trykk på 150 psi. Brukes til å overvåke lufttrykket som kommer ut av kompressoren

  • Generelle filterelementer

    Coalescing og partikkelformede medier designet for separasjon av olje-vann eller fjerning av partikler i næringsmiddelindustrien og industrielle applikasjoner. Tilgjengelig i forskjellige temperaturområder og er egnet for trykkluft

Om NUMATICS

ASCO Numatics er en ledende produsent av et bredt utvalg av pneumatiske og bevegelseskontrollprodukter. Selskapets produktlinje inkluderer filterelementer, ventiler, luftregulatorer og koblinger. ASCO Numatics Valve-katalogen omfatter videre solenoid, pilot, og manuell luft kontroll ventiler; strømningskontroll og nåleventiler; og magnetventil manifolder. Disse ventilene brukes mye for å kontrollere trykket og mengden trykkluft som passerer gjennom et pneumatisk system. Numatics ventiler kommer også i 4-veis modeller med NEMA 4 klassifisering. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse ventilene for medisinske, kjemiske og andre industrielle applikasjoner.

Merke eksklusive produkter