Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UL52 Kopling 1-1/4 x 1 Tommers messing | AB7EZZ

APPROVED VENDOR 22UL52 Kobling 1-1/4 x 1 Tommers messing

På lager
Vare: AB7EZZ Modell: 22UL52
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.1-1 / 4 "x 1"
Rørstørrelse1-1 / 4 "x 1"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)5.36
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)5.56
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL23 Kobling 1/8 Tommers messing | AB7EYT 22UL23125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 grader til 400 grader F59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL47 Kobling 3/8 x 1/4 tommer messing | AB7EZU 22UL47125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader til 400 grader F82NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL51 Kobling 1-1/4 x 3/4 tommer messing | AB7EZY 22UL51125 psi1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 grader til 400 grader F319NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL53 Kobling 1-1/2 x 1 Tommers messing | AB7FAA 22UL53125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 grader til 400 grader F457NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL54 Kobling 1-1/2 x 1-1/4 Tommers messing | AB7FAB 22UL54125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 grader til 400 grader F456NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYR0 Messingkobling 3/4 tommer - pakke med 5 | AE7WTK 6ÅR01200 psi-3 / 4 "-65 grader til 250 grader F379NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6CTE6 Messingkobling 1/8 tomme - pakke med 10 | AE8ERR 6CTE61200 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL52 Kobling 1-1/4 x 1 Tommers messing
325NOK / enhet