BALDOR MOTOR VEM3558T-57 Three Phase Motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, TEFC, 145TC Frame | AJ6YQD

BALDOR MOTOR VEM3558T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YQD Modell: VEM3558T-57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivende (C)40 grader
amps5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment24.7 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame145TC
RammematerialeStål
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning3.4 en
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3528M
Antall poler4
Produksjon2.000 hk
Total lengde13.29 "
Fase3
Power Factor73
Servicefaktor1.15
Speed1,445 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,500 rpm
Spenning400 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor VEM3558T-57 generell motor er egnet for håndtering av laster innen automasjon, mat- og drikkevarebehandling og generelle produksjonsapplikasjoner. Den er ideell for å drive pumper, kompressorer, transportører, vifter, maskinverktøy og mer.

Egenskaper:

  • Baldor VEM3558T-57 generell motor lar ikke luft passere lett gjennom den på grunn av dens fullstendig lukkede viftekjølte (TEFC) kabinett, som sikrer den mot ekstreme miljøer.
  • Denne inverterklare 3-fase lukkede motoren er i stand til å håndtere strømbrudd.
  • Den har en stålramme med klasse F-isolasjon for pålitelig drift.
  • Denne motoren tilbyr reversibel akselrotasjon for å imøtekomme en rekke bruksområder.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva refererer C-Face-design til i Baldor-motorer?

A. En C-flate-design har en flat overflate maskinert på den ene siden for direkte kobling med utstyr.

Q. Hvilket fett er ideelt for motorens lagre?

A. Polyrex EM-fett er ideelt for motorlagre. Den takler høye temperaturer (opptil 300 grader F) under trange forhold.

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsBase TypeAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRPMPris
BALDOR MOTOR EM3545-57 Trefasemotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VRigid21.000 hk12.22 "87-9 713 NOK
BALDOR MOTOR EM3546T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VRigid41.000 hk12.31 "74-9 930 NOK
BALDOR MOTOR EM3550T-57 Trefasemotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VRigid21.500 hk13.29 "84-11 271 NOK
BALDOR MOTOR EM3554T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid41.500 hk13.31 "65-10 100 NOK
BALDOR MOTOR EM3555T-57 Trefasemotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid22.000 hk14.17 "88-12 375 NOK
BALDOR MOTOR EM3558T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VRigid42.000 hk13.31 "73-10 667 NOK
BALDOR MOTOR KM3454-57 Trefase lukket motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVR KM3454-57------5914255 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3558T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ramme
10 695 NOK / enhet