Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4227-F Rørmarkør Flytende Nitrogen Y 6 Til 7-7/8 In | AF4XCB 9NN32

BRADY 4227-F rørmarkør flytende nitrogen Y 6 til 7-7/8 tommer

På lager
Vare: AF4XCB Modell: 4227-FKryssref: 9NN32
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD6 til 7-7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7172-1 Pipe Marker Liquid Nitrogen 2-1 / 2 To 7-7 / 8in | AE2ZXQ 5ADH7 7172-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7172-1HV Rørmarkør Flytende nitrogen N 8 tommer eller større | AE2ZXR 5ADH8 7172-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "11NOK
BRADY 7172-3C Rørmarkør Flytende nitrogen N til 3/4 tommer | AE2ZXT 5ADH9 7172-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7172-4 Rørmarkør Flytende Nitrogen 3/4 Til 2-3 / 8 In | AE2ZXU 5ADJ0 7172-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"187NOK
BRADY 4227-B Pipe Marker Liquid Nitrogen 1-1 / 2 To 2-3 / 8in | AF3TQQ 8CVT4 4227-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Trykt plastark-115NOK
BRADY 4227-C Rørmarkør Flytende nitrogen 2-1/2 Til 3-7/8in | AF4KRK 8ZE41 4227-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Trykt plastark-212NOK
BRADY 4227-D Rørmarkør Flytende Nitrogen Yellow 4 til 6 In | AF4PAG 9DZJ0 4227-D4 til 6 "-Klipse på-Trykt plastark-223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4227-F rørmarkør flytende nitrogen Y 6 til 7-7/8 tommer
233NOK / enhet