HARVEL CLEAR Kvinnelig adapter


filtre
Body Material: PVC , Farge: Fjern , Tilkoblingstype: FNPT x løsemiddel , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 40
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
H435040SRLS
130 psi ved 73 grader F4"7 615 NOK
A
H435020SRLS
170 psi ved 73 grader F2"1 762 NOK
A
H435015SRLS
200 psi ved 73 grader F1.5 "1 111 NOK
A
H435010SRLS
270 psi ved 73 grader F1"819NOK
A
H435007SRLS
280 psi ved 73 grader F3 / 4 "563NOK
A
H435005SRLS
360 psi ved 73 grader F1 / 2 "448NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?