DUFF-NORTON HMPB-serien, lineær aktuator


filtre
Kondensator inkludert: Ja , Kondensator nødvendig: Ja , Kjøresystem: Gear , Driftssyklus: 28% , Innkapslingstype: Helt lukket ikke-ventilert , fulllast forsterkere: 2.2 , Gir: Stål , Husmateriale: Aluminum , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 50 grader C / 120 grader F , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringstype: Dobbel Clevis , Driftsfrekvens: 60 Hz , Skruetype: Stål , Hastighet: 35 tommer / minutt , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115 VAC
StilModellTiltrukket lengdeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
GMPB6905-6
14.25 "6"9 608 NOK
B
GMPB6905-18
26.25 "18 "10 242 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?