DUFF-NORTON GMPB6905-18 Lineær aktuator, automatisk termisk beskyttelse, 18 i slag | AE7LQC 5ZC30

DUFF-NORTON GMPB6905-18 lineær aktuator, automatisk termisk beskyttelse, 18 i slag

På lager
Vare: AE7LQC Modell: GMPB6905-18Kryssreferanse: 5ZC30

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær aktuator
Omgivelsestemp. Maks (C / F)50C / 120F
Kondensator inkludertJa
Kondensator påkrevdJa
Drive SystemGear
Duty Cycle28%
VedleggstypeHelt lukket ikke-ventilert
Forsterker med full belastning2.2
GearsStål
Housing MaterialAluminum
Hz60
Endebryter typeJusterbar
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C / 120 grader F
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringstypeDobbel Clevis
GrooveBronse
MuttermaterialeBronse
drifts~~POS=TRUNC60 Hz
Nominell belastning (lb)500
Tiltrukket dimensjon (in.)26.25
Tiltrukket lengde26.25 "
SkruetypeStål
Speed35 tommer / minutt
Slaglengde18 "
Termisk beskyttelseAuto
OversetterrørForzinket stål
Reise~~POS=TRUNC18 "
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.4375
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)102.62
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbakemeldingssignal (nei)

Produktvarianter

ProduktModellTiltrukket lengdeReise~~POS=TRUNCPris
DUFF-NORTON GMPB6905-6 lineær aktuator, 6 tommers slaglengde, 35 tommer/min hastighet | AE7LQD 5ZC31 GMPB6905-614.25 "6"9 608 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUFF-NORTON GMPB6905-18 lineær aktuator, automatisk termisk beskyttelse, 18 i slag
10 242 NOK / enhet