Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARVEL CLEAR H435005SRLS hunnadapter 40 1/2 tommers Fnpt x løsemiddel | AB9DWR 2CFA3

HARVEL CLEAR H435005SRLS hunnadapter 40 1/2 tommer Fnpt x løsemiddel

På lager
Vare: AB9DWR Modell: H435005SRLSKryssreferanse: 2CFA3
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Body MaterialPVC
FARGEFjern
TilkoblingstypeFNPT x løsemiddel
Maks. Press360 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
HARVEL CLEAR H435007SRLS hunnadapter 40 3/4 tommer Fnpt x løsemiddel | AB9DWT 2CFA4 H435007SRLS280 psi ved 73 grader F3 / 4 "563NOK
HARVEL CLEAR H435010SRLS Hunn Adapter Pvc 1 Tommer Fnpt x Løsemiddel | AB9DWU 2CFA5 H435010SRLS270 psi ved 73 grader F1"907NOK
HARVEL CLEAR H435015SRLS hunnadapter 1-1/2 tommers Fnpt x løsemiddel | AB9DWV 2CFA7 H435015SRLS200 psi ved 73 grader F1.5 "1 113 NOK
HARVEL CLEAR H435020SRLS Hunn Adapter Pvc 2 Tommer Fnpt x Løsemiddel | AB9DWW 2CFA8 H435020SRLS170 psi ved 73 grader F2"1 762 NOK
HARVEL CLEAR H435040SRLS Hunn Adapter Pvc 4 Tommer Fnpt x Løsemiddel | AB9DWX 2CFC2 H435040SRLS130 psi ved 73 grader F4"7 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARVEL CLEAR H435005SRLS hunnadapter 40 1/2 tommer Fnpt x løsemiddel
448NOK / enhet