3M Medium vegg kald krympeslange


filtre
Maks. Spenning: 1000 , Krympeforhold: Ikke rangert , Veggtype: Medium vegg
StilModellVeggtykkelse etter krympingKabelrekkeviddeFARGEWire RangeID etter krympingID før krympingLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
8443-2
Bruksområde min dia- maks diameter .350-.560"6 til 2 AWGGrå6 til 2 AWG0.27 "0.56 "2"EPDM / silikongummi268NOK
A
8443-6.5
Bruksområde min dia- maks diameter .350-.560"6 til 2 AWGGrå6 til 2 AWG0.27 "0.56 "6.5 "EPDM / silikongummi266NOK
A
8445-2.5
Bruksområde min dia - maks diameter .420-.720 "2 til 1/0 AWGGrå2 til 1/0 AWG0.35 "0.72 "2.5 "EPDM / silikongummi298NOK
A
8445-7.5
Bruksområde min dia - maks diameter .420-.720 "2 til 1/0 AWGGrå2 til 1/0 AWG0.35 "0.72 "7.5 "EPDM / silikongummi388NOK
A
8447-3.2
Bruksområde min dia - maks diameter .550-.950 "1/0 til 3/0 AWGGrå1/0 til 3/0 AWG0.48 "0.95 "3 1 / 5 "EPDM / silikongummi353NOK
A
8447-8
Bruksområde min dia - maks diameter .550-.950 "1/0 til 3/0 AWGGrå1/0 til 3/0 AWG0.48 "0.95 "8"EPDM / silikongummi340NOK
B
8428-18
IKKE RELEVANT-Svart450 til 800 kcmil0.95 "1.94 "18 "EPDM Gummi18 001 NOK
B
8427-16
IKKE RELEVANT-Svart250 til 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM Gummi11 040 NOK
B
8429-6
IKKE RELEVANT-Svart900 til 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM Gummi6 054 NOK
C
8426-11
IKKE RELEVANT-Svart2/0 til 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM Gummi5 400 NOK
B
8429-9
IKKE RELEVANT-Svart900 til 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM Gummi10 043 NOK
B
8427-6
IKKE RELEVANT-Svart250 til 400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM Gummi4 444 NOK
B
8428-6
IKKE RELEVANT-Svart450 til 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM Gummi6 261 NOK
B
8429-18
IKKE RELEVANT-Svart900 til 1000 kcmil1.27 "2.67 "18 "EPDM Gummi20 053 NOK
B
8428-6M
IKKE RELEVANT-Svart450 til 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM Gummi38 225 NOK
D
8430-18
Produktdiameterområde min-maks 1.68-3.69"1250 til 2000 kcmilSvart1250-2000kcmil1.68 "3.69 "18 "EPDM / silikongummi2 270 NOK
D
8430-9
Produktdiameterområde min-maks 1.68-3.69"1250 til 2000 kcmilSvart1250-2000kcmil1.68 "3.69 "9"EPDM / silikongummi1 113 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?