Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 8447-8 Cold Shrink 1/0 - 3/0awg 8.0in Grå | AE7NGF 5ZNK0

3M 8447-8 Cold Shrink 1/0 - 3/0awg 8.0in grå

På lager
Vare: AE7NGF Modell: 8447-8Kryssreferanse: 5ZNK0
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald krympeslange
Kabelrekkevidde1/0 til 3/0 AWG
FARGEGrå
ID etter krymping0.48 "
ID før krymping0.95 "
Lengde8"
MaterialeEPDM / silikongummi
Maks. Spenning1000
KrympeforholdIkke rangert
Krympetemp.IKKE RELEVANT
Temp. Område-66 til 500 F
Veggtykkelse etter krympingBruksområde min dia - maks diameter .550-.950 "
VeggtypeMedium vegg
Wire Range1/0 til 3/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelse etter krympingKabelrekkeviddeFARGEWire RangeID etter krympingID før krympingLengdeMaterialePris
3M 8428-6M Cold Shrink Connector Isolator, 50 Pk | AB9KTC 2DPV1 8428-6MIKKE RELEVANT-Svart450 til 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM Gummi38 225 NOK
3M 8428-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KUH 2DRA8 8428-6IKKE RELEVANT-Svart450 til 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM Gummi6 261 NOK
3M 8426-11 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KUK 2DRC2 8426-11IKKE RELEVANT-Svart2/0 til 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM Gummi5 400 NOK
3M 8429-9 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KVF 2DRF8 8429-9IKKE RELEVANT-Svart900 til 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM Gummi10 043 NOK
3M 8429-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KVR 2DRH8 8429-6IKKE RELEVANT-Svart900 til 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM Gummi6 054 NOK
3M 8427-16 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16IKKE RELEVANT-Svart250 til 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM Gummi11 040 NOK
3M 8427-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KXR 2DRV2 8427-6IKKE RELEVANT-Svart250 til 400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM Gummi4 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 8447-8 Cold Shrink 1/0 - 3/0awg 8.0in grå
340NOK / enhet