Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 8428-18 Cold Shrink Connector Isolatorer, 10 Pk | AB9XCV 2FYW7

3M 8428-18 Cold Shrink Connector Isolatorer, 10 Pk

På lager
Vare: AB9XCV Modell: 8428-18Kryssreferanse: 2FYW7
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
18 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald krympeslange
FARGESvart
ID etter krymping0.95 "
ID før krymping1.94 "
Lengde18 "
MaterialeEPDM Gummi
Maks. Spenning1000
KrympeforholdIkke rangert
Krympetemp.IKKE RELEVANT
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Veggtykkelse etter krympingIKKE RELEVANT
VeggtypeMedium vegg
Wire Range450 til 800 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8546900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelse etter krympingKabelrekkeviddeFARGEWire RangeID etter krympingID før krympingLengdeMaterialePris
3M 8428-6M Cold Shrink Connector Isolator, 50 Pk | AB9KTC 2DPV1 8428-6MIKKE RELEVANT-Svart450 til 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM Gummi38 225 NOK
3M 8428-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KUH 2DRA8 8428-6IKKE RELEVANT-Svart450 til 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM Gummi6 261 NOK
3M 8426-11 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KUK 2DRC2 8426-11IKKE RELEVANT-Svart2/0 til 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM Gummi5 400 NOK
3M 8429-9 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KVF 2DRF8 8429-9IKKE RELEVANT-Svart900 til 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM Gummi10 043 NOK
3M 8429-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KVR 2DRH8 8429-6IKKE RELEVANT-Svart900 til 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM Gummi6 054 NOK
3M 8427-16 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16IKKE RELEVANT-Svart250 til 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM Gummi11 040 NOK
3M 8427-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KXR 2DRV2 8427-6IKKE RELEVANT-Svart250 til 400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM Gummi4 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 8428-18 Cold Shrink Connector Isolatorer, 10 Pk
18 001 NOK / enhet