BL BEARINGS Vinkelkontaktkullager


filtre
ABEC Toleranse: 1 , Bore Dia.: 35mm , Smøring: Polyrex EM-fett , Maks. RPM: 7400 , Utvendig Dia.: 72mm , Forseglingsmateriale: Nitrilgummi , Temp. Område: -40 grader til 350 grader , Type: Dobbelt rad , Bredde: 27mm
StilModellBurmaterialeDynamisk lastekapasitetStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A
5207 2RS / C3 PRX
Høyhastighets polyamid37809.88377 N6200 lb.321NOK
B
5207 ZZ / C3 PRX
polyamider85006200368NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?