Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS 5207 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 6200 lb. | AH4RBW 35HY92

BL BEARINGS 5207 ZZ/C3 PRX vinkelkontaktkulelager 6200 lb.

På lager
Vare: AH4RBW Modell: 5207 ZZ/C3 PRXKryssreferanse: 35HY92
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse1
Bore Dia.35mm
Burmaterialepolyamider
Dynamisk lastekapasitet8500
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM7400
Utenfor Dia.72mm
Statisk lastekapasitet6200
Temp. Område-40 grader til 350 grader
typenDobbelt rad
Bredde27mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBurmaterialeDynamisk lastekapasitetStatisk lastekapasitetPris
BL BEARINGS 5207 2RS/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 6200lb. Nbr | AG4YRP 35HZ02 5207 2RS / C3 PRXHøyhastighets polyamid37809.88377 N6200 lb.321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS 5207 ZZ/C3 PRX vinkelkontaktkulelager 6200 lb.
368NOK / enhet