Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS 5207 2RS/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 6200lb. Nbr | AG4YRP 35HZ02

BL BEARINGS 5207 2RS/C3 PRX vinkelkontaktkulelager 6200lb. Nbr

På lager
Vare: AG4YRP Modell: 5207 2RS/C3 PRXKryssreferanse: 35HZ02
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse1
Bore Dia.35mm
BurmaterialeHøyhastighets polyamid
Dynamisk lastekapasitet37809.88377 N
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM7400
Utenfor Dia.72mm
Forsegl materialeNitrilgummi
Statisk lastekapasitet6200 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader
typenDobbelt rad
Bredde27mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.7
Skipets lengde (cm)7.2
Skipets bredde (cm)7.2
HS kode8482105060

Produktvarianter

ProduktModellBurmaterialeDynamisk lastekapasitetStatisk lastekapasitetPris
BL BEARINGS 5207 ZZ/C3 PRX Vinkelkontakt Kulelager 6200 lb. | AH4RBW 35HY92 5207 ZZ / C3 PRXpolyamider85006200368NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS 5207 2RS/C3 PRX vinkelkontaktkulelager 6200lb. Nbr
321NOK / enhet