SPEEDAIRE Trykkluftsmøreapparater


filtre
Justeringstype: Skrutrekker , Kroppsmateriale: Aluminum , Hex: 1" , Lengde: 3" , Materiale: Aluminum , Maks. Strømme: 36 cfm , Maks. Press: 200 psi , Maks. Temp.: 200 F , Oljekapasitet: 1/4 oz. , Total lengde: 3" , Type: På linje
StilModellPTRørstørrelsePris (eks. mva)
A
20Z884
1 / 4 "1 / 4 "PT473NOK
A
20Z885
3 / 8 "3 / 8 "PT489NOK

Trykkluftsmøreapparater

Speedaire pneumatiske smørere er konstruert for å øke kvaliteten på trykkluft, redusere slitasje og sørge for sømløs drift av de pneumatiske komponentene. De er i stand til å holde på nok smøremiddel for luftverktøy som varer i opptil 8 timer. Velg fra en rekke av disse in-line luftsmøreapparater, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers NPT-størrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?