Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 20Z885 In-line smøremaskin 3/8 tommer Npt | AB6CZV

SPEEDAIRE 20Z885 In Line Lubricator 3/8 Inch Npt

På lager
Vare: AB6CZV Modell: 20Z885
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line luftsmøremaskin
JusteringstypeSkrutrekker
Body MaterialAluminum
Hex1"
Lengde3"
MaterialeAluminum
Maks. Strømme36 cfm
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.200 F
PT3 / 8 "
Oljekapasitet1/4 oz.
Total lengde3"
Rørstørrelse3 / 8 "PT
typenPå linje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8424890000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPTRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 20Z884 In-line smøremaskin 1/4 tommer Npt | AB6CZU 20Z8841 / 4 "1 / 4 "PT473NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 20Z885 In Line Lubricator 3/8 Inch Npt
489NOK / enhet