REELCRAFT Slangeruller, 5000 -serien, fjærfellbar


filtre
Kjøretype: Vårretur , Bli ferdig: Pulverlakkert , Husmateriale: Stål
StilModellSlangematerialeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.InletKlinkeMaks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
5450 ELP
---0.475 "3/8 "NPT (F)--150 ° F6 909 NOK
RFQ
B
5635 ELP
---0.6 "3/8 "NPT (F)--150 ° F5 062 NOK
C
A5800 OMP
---0.82 "3/8 "NPT (F)--210 ° F6 090 NOK
RFQ
B
A5825 EMP
---0.82 "3/8 "NPT (F)--210 ° F10 144 NOK
RFQ
B
A5825 ELP
---0.75 "3/8 "NPT (F)--150 ° F7 980 NOK
RFQ
D
A5825 OMP
---0.82 "3/8 "NPT (F)--210 ° F8 548 NOK
RFQ
E
B5450 OLP
---0.475 "3/8 "NPT (F)--150 ° F6 195 NOK
RFQ
D
B5435 OMP
---0.53 "3/8 "NPT (F)--210 ° F7 581 NOK
RFQ
E
A5825 OLP
---0.75 "3/8 "NPT (F)--150 ° F5 118 NOK
RFQ
E
5635 OLP
---0.6 "3/8 "NPT (F)--150 ° F4 757 NOK
RFQ
E
5450 OLP
---0.475 "3/8 "NPT (F)--150 ° F5 011 NOK
RFQ
F
5600 ELP
---0.6 "3/8 "NPT (F)--210 ° F6 069 NOK
RFQ
C
A5800 OLP
---0.75 "3/8 "NPT (F)--210 ° F4 423 NOK
RFQ
F
5600 EMP
---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F7 203 NOK
RFQ
C
5600 OLP
---0.6 "3/8 "NPT (F)--210 ° F5 404 NOK
RFQ
G
5600 OLS-S
---0.6 "3/8 "NPT (F)--210 ° F13 804 NOK
RFQ
G
5600 OMS
---0.71 "3/8 "NPT (F)--210 ° F14 680 NOK
RFQ
B
5630 EMP
---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F9 283 NOK
RFQ
D
5630 OMP
---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F7 497 NOK
RFQ
A
5430 EHP
---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F10 417 NOK
RFQ
A
5405 OHP
---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F7 728 NOK
RFQ
A
5430 OHP
---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F8 863 NOK
RFQ
F
A5800 EMP
---0.82 "3/8 "NPT (F)--210 ° F7 371 NOK
RFQ
F
A5800 ELP
---0.75 "3/8 "NPT (F)--210 ° F7 161 NOK
RFQ
A
5400 OHP
---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F6 695 NOK
RFQ
A
5400 EHP
---0.58 "1/4 "NPT (F)--210 ° F8 212 NOK
RFQ
H
5400 OLP1
-Permanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi150 Grader F5 136 NOK
C
5600 OHP
---0.73 "1/4 "NPT (F)--210 ° F7 182 NOK
RFQ
I
5450 OLPSMR
---0.475 "1/2 "NPT (F)--150 ° F7 098 NOK
RFQ
G
5600 OLS
---0.6 "3/8 "NPT (F)--210 ° F12 468 NOK
RFQ
C
5600 OMP
---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F5 505 NOK
RFQ
C
5600 OLB
---0.6 "3/8 "NPT (F)--150 ° F8 128 NOK
RFQ
G
5600 OMS-S
---0.71 "3/8 "NPT (F)--210 ° F15 461 NOK
RFQ
B
5625 EHP
---0.73 "1/4 "NPT (F)--210 ° F10 690 NOK
RFQ
D
5625 OHP
---0.73 "1/4 "NPT (F)--210 ° F9 115 NOK
RFQ
A
5400 OMP
---0.53 "3/8 "NPT (F)--210 ° F5 505 NOK
RFQ
A
5400 OLP
---0.475 "3/8 "NPT (F)--210 ° F4 476 NOK
RFQ
A
5435 OMP
---0.53 "3/8 "NPT (F)--210 ° F7 098 NOK
RFQ
A
B5625 OHP
---0.73 "1/4 "NPT (F)--210 ° F9 598 NOK
RFQ
A
B5630 OMP
---0.69 "3/8 "NPT (F)--210 ° F8 191 NOK
RFQ
A
B5650 OLP
---0.6 "3/8 "NPT (F)--150 ° F7 077 NOK
RFQ
A
B5825 OMP
--------9 010 NOK
RFQ
A
B5635 OLP
---0.6 "3/8 "NPT (F)--150 ° F5 922 NOK
RFQ
A
B5825 OLP
---0.75 "3/8 "NPT (F)--150 ° F6 321 NOK
RFQ
A
5400 ELP
---0.475 "3/8 "NPT (F)--210 ° F6 069 NOK
RFQ
J
5450 ELP1
PVCPermanent smurt---Kamlås med rullestyring300 psi150 Grader F6 352 NOK
K
A5835 OLBSW23 1
PVCPermanent smurtMedium Duty--Kamlås med rullestyring150 psi86 Grader F10 895 NOK
L
A5825 OLPSMR 1
PVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi150 Grader F4 968 NOK
M
A5835 OMP1
SAE 100 R1 TPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende2,000 psi210 Grader F9 496 NOK
N
5625 OMP1
SAE 100 R1 TPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende2,250 psi210 Grader F4 549 NOK
O
5625 OHP1
SAE 100 R2 TPermanent smurtIndustriell--Kamlås med rullestyring4,000 psi210 Grader F5 820 NOK
M
5435 OHP1
SAE 100 R2 TPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende5,000 psi210 Grader F5 201 NOK
P
5635 OLPSW5 1
Syntetisk gummiPermanent smurt---Kamlås med rullestyring250 psi210 Grader F7 927 NOK
Q
5635 ELPSW5 1
Syntetisk gummiPermanent smurtGenerelt, industri--Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi210 Grader F7 302 NOK

Slangeruller, 5000 -serien, fjærfellbar

Reelcraft 5000-seriens slangetromler er montert på tak, vegger, gulv eller lastebiler for å holde, lagre og beskytte luft-, vann- og kjemiske slanger mot skader og brukes i kjemisk industri, bil- og flåteservicesentre og byggeplasser. De har pulverlakkert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, strukturell styrke og holdbarhet. Disse snellene har en fjærreturmekanisme for å trekke inn trukket slanger. Vedlagte slangetrommeler leveres med avtakbart stålkapsling for å beskytte slangen mot potensielt skadelig fremmedavfall. Utvalgte modeller har en dobbel sokkelbase for stabilitet og reduserte vibrasjoner og har konstruksjon i rustfritt stål for bruk i marine applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse slangetrommelene for å holde slanger med innvendige diametre på 1/4, 3/8 og 1/2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?