REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Slangetrommel General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1

REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 slangetrommel General Industrial 250 Psi

På lager
Vare: AD2BLH Modell: 5635 ELPSW5 1Kryssref: 3MJJ1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingGenerelt, industri
FinishPulverlakkert
Slange slutterMunnstykke
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde35ft.
SlangematerialeSyntetisk gummi
Slangeuttak (inn.)1/4 "(M) NPT
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde14.5 "
Total lengde13.75 "
Samlet bredde6"
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeBuna N
Svingbart materialeForzinket stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.24
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangematerialeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.InletKlinkeMaks. PressMaks. Temp.Pris
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 1/2 tommer 25 fot lengde | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi150 Grader F4 968 NOK
REELCRAFT 5435 OHP1 slangetrommel Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende5,000 psi210 Grader F5 201 NOK
REELCRAFT A5835 OMP1 slangetrommel Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende2,000 psi210 Grader F9 915 NOK
REELCRAFT 5400 OLP1 Slangetrommel Industrial 1/4 tommers 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Permanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi150 Grader F5 309 NOK
REELCRAFT 5625 OHP1 slangetrommel Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TPermanent smurtIndustriell--Kamlås med rullestyring4,000 psi210 Grader F5 820 NOK
REELCRAFT 5450 ELP1 slangetrommel 1/4 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCPermanent smurt---Kamlås med rullestyring300 psi150 Grader F6 656 NOK
REELCRAFT A5835 OLBSW23 1 slangetrommel 1/2 tomme 35 fot lengde 150 Psi 86f | AD8WFE 4NB26 A5835 OLBSW23 1PVCPermanent smurtMedium Duty--Kamlås med rullestyring150 psi86 Grader F11 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 slangetrommel General Industrial 250 Psi
7 302 NOK / enhet