REELCRAFT 5450 ELP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot

Vare: BT6KNK Modell: 5450 ELP
6 909 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter1/4 "NPT (M)
Slange-ID1 / 4 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.475 "
Inlet3/8 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet1/4 "NPT (F)
Trykk300 psi
Vekt34 kg

Produktdetaljer:

,Serie 5000 lukkede sneller er holdbare og kompakte for et bredt spekter av bruksområder med kritiske plassbehov. En fullstrømsaksel og svivel sikrer maksimal produktlevering., , ,Ekstra beskyttelse – Spoler har en stålkapsling som gir et ekstra nivå av beskyttelse for slangen mot potensielt skadelig fremmedavfall. Snelledesignen gjør at dekselet kan fjernes fra hver side av spolen for å gi tilgang til de fleste delene som kan repareres., ,Fullstrømsstressfri sviveldesign – Fullflowsvivelen kombinerer tetningsdesign av høyeste kvalitet og materialer med lager områder for å sikre maksimal levetid. Slangen er plugget inn i basen for å eliminere risikoen for unødig belastning på svivelen., ,Stille hastighetslås – Låsekammen er designet for pålitelig stille drift., ,Produsert i USA, ,

Produktvarianter

ProduktModellSlangematerialeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.InletKlinkeMaks. PressMaks. Temp.Pris
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 1/2 tommer 25 fot lengde | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi150 Grader F4 968 NOK
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Slangetrommel General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Syntetisk gummiPermanent smurtGenerelt, industri--Vibrasjonssikker, selvlåsende250 psi210 Grader F7 302 NOK
REELCRAFT 5435 OHP1 slangetrommel Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende5,000 psi210 Grader F5 201 NOK
REELCRAFT A5835 OMP1 slangetrommel Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende2,000 psi210 Grader F9 915 NOK
REELCRAFT 5400 OLP1 Slangetrommel Industrial 1/4 tommers 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Permanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi150 Grader F5 309 NOK
REELCRAFT 5625 OHP1 slangetrommel Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TPermanent smurtIndustriell--Kamlås med rullestyring4,000 psi210 Grader F5 820 NOK
REELCRAFT 5450 ELP1 slangetrommel 1/4 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCPermanent smurt---Kamlås med rullestyring300 psi150 Grader F6 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 5450 ELP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot
6 909 NOK / enhet